コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:81 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:24.7mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 15.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ 注文コード61166965 品番SHBC13-1R2A0081V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:81 μ H●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:24.7mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 15.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6914-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする