KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの インダクタ(コイル)
コモンモードチョークコイル SHO 2.0 μ H 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
61167026
品番
SHO-101
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:2.0 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:15.5mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番
65-7116-83