曜日別特売
NS-CM4w L=700白ブラケット 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業 61167557

NS-CM4w L=700白ブラケット 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業 61167557
NS-CM4w L=700白ブラケット 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業 61167557
NS-CM4w L=700白ブラケット 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業 61167557
NS-CM4w L=700白ブラケット 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業 61167557
NS-CM4w L=700白ブラケット 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業 61167557

跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台No.00 ホワイト注文コード61167557品番NS-CM4w L=700白ブラケット
参考基準価格(税別)¥163,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
操作が簡単なアンチロックタイプです。

用途
トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上No.00 ホワイトタイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
取扱説明書:(0.94MB)
注意
※浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※NS-CM4はロック機構がないため、手すりが水平状態のときのみ手すりとして使用してください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする