Y-09-CL パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス 61167837 Y-09-CL パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス 61167837

パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL

(204件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 61167837 品番 Y-09-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか

用途
刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
クリア(半透明) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力10N/25mm トラスコ品番753-1265 質量(g)105 伸度(%)15 タック(ボールNo.)12 主な用途養生用 保持力(mm)0.1(ステン板40℃) 粘着力(N/25mm)10 引張強度(N/50mm)280 巻戻し力(N/25mm)12 引張伸度(%)15 保持力(ズレmm)0.1(SUS板) 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 204
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
梱包作業
株式会社こどもデザイン研究所 様 (製造業)

袋や箱を、張ったりはがしたり、すぐ使えて便利でした。

2025-11-06
用途:
テープカッターが不要なのが使いやすい!
サービス業

ちょこっと抑えに使っています。
テープカッターいらずで、持ち運びやすく、太さもあるから頑丈です。

2025-10-22
用途:
梱包、印刷物の掲示
その他業種

通常のものよりも細いので、太さが必要ない時はこちらを使っています。
リーズナブルになるし、細かいところも使いやすく、便利です。

対象商品:
08741853
2025-09-18
用途:
カーペット・壁への印付けの代わりに
教育・研究機関

書込みできない場所に貼り、油性ペンで指示を記入している。

2025-05-28
用途:
さまざまな場面で使えます
教育・研究機関

本来は養生用なのでしょうが,「ポスター添付用のテープとして」「AOデスクに椅子との接触による傷防止として」「ボンド付け時の仮止めとして」の他に,「スキーのホットワックス時にビンディングへのワックスのタレやブラッシング時の削りかすの付着の防止」など,我が家では様々なところで活用しています。
ほどよい粘着力で剥がした後もノリなども残らず,かつ,半透明なのでいろいろなところに使ってもテープが目立つこともなく大変重宝しています。

2025-07-23
用途:
小さい郵便物の発送に
その他業種

ガムテープも、幅の小さいものもあるとは思いますが、半透明なので使いやすく、お安いので助かります。

2025-07-09
用途:
木材のはがれた部分の補修
サービス業

長年使っている水回りに木材や金属部分の錆の経年劣化でめくれがあり補修に便利です。

対象商品:
08741853
2025-01-22
用途:
模造紙を壁に貼る
医療・福祉・介護関連業

これは使いやすく、切りやすい。でも、貼る力が壁次第では多少劣りますが、他の商品と比べて悪いわけではなくむしろ良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする