スーパーツール
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
2~10
2~10
5~25
10~50
20~100
40~200
60~300
差込角(inch)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
最小目盛(N・m)
0.01
0.01
0.1
全長(mm)
324
324
332
375
430
573
766
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61168013
品番
DTRH2010R
参考基準価格(税別)
¥261,670
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
全長(mm)
324
差込角(inch)
1/4
トルク調整範囲(N・m)
2~10
最小目盛(N・m)
0.01
トラスコ品番
856-1206
種類
デジタル形
精度(%)
±3
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
締め付け用
負荷方向
左右