曜日別特売
DTRH4200R デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツール 61168056

デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)40~200
差込角(inch)1/2
最小目盛(N・m)0.1
全長(mm)573
内容量1本注文コード61168056品番DTRH4200R
参考基準価格(税別)¥281,100販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。
メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。

全長(mm)573差込角(inch)1/2トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)0.1トラスコ品番856-1210種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする