カドップ/スタンドタイプ/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 61168068 品番 QB-STKA4-W
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カドでとめるクリップボード「カドップ」に、タテとヨコどちらの向きでも自立するスタンドタイプが新登場!
手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。
二つ折りのカバーを折り返すとスタンドタイプに変形!自宅や職場の限られた机上スペースを有効活用することができます。
スタンドさせることで、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。
ヨコ向きスタンドは、2段階で角度の調節が可能です。
カバー付きのため、書類の折れや汚れを防ぐことができます。
<ご使用上の注意>

材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石 フェザーホワイト サイズA4 本体質量(g)210 収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×238×9 入数20/40 とじ具の種類薄型マグネットクリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする