コンセントバー取付金具 コンセントバー200V用 W16.2×H1630×D49.2mm ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61168085 品番DZO-1350JB
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。
ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
コンセントバーDZシリーズ(200V 20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。

仕様●外形サイズ:W16.2×H1630×D49.2mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6483-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする