KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61168408
品番
ALC80A102DF250
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩ
アズワン品番
65-7118-36