未来舎
未来舎の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
未来舎の インバータ
未来舎の インバータ本体
未来舎製 リモートコントローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168436
品番
REMO-169A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
本リモコンを接続すると、本体から離れたところでインバーターの電源をON/OFFすることができます。
付属のリモコンコードは約7m
入力電圧表示(受付範囲に対する高低表示)
質量(kg)
5
ケーブル長(m)
約3
対応機種
FI-S703A/FI-S1003 FI-S1503A/FI-S2003 FI-S3003/FI-SUシリーズ FI-SQシリーズ
保存温度範囲(℃)
-30〜70
入力電圧範囲(V)
12、24共通