今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
揚程(mm)
115
注文コード
61168485
品番
GU-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,100
この商品は
揚程
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。
アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
6
揚程(mm)
115
爪最低位(mm)
19(アタッチメント:69)
爪最高位(mm)
134
頭部最低位(mm)
229.5
頭部最高位(mm)
344.5
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
質量(kg)
15
付属品
レバーハンドル(2本繋ぎ)
ストローク(mm)
115
ベース寸法(mm)
155×236
本体高さ(mm)
233
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません