アルインコ
アルインコの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
アルインコの インバータ
アルインコの インバータ本体
ALINCO製 DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168515
品番
DT-840M
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
DC/DCコンバータ 最大出力40A
最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備
質量(kg)
2.9
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
36(連続)最大40
保護回路
出力過電圧:ヒューズ方式
ヒューズ容量(A)
20×2
サイズ(mm)
171×125×230