第一電波工業
第一電波工業の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
第一電波工業の インバータ
第一電波工業の インバータ本体
第一電波製 DCDCコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61168540
品番
GCR1000
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
DC/DCコンバータ 連続10A
連続10A(DC24V) 8時間、断続12A
質量(kg)
1.3
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC20〜30
出力電流(A)
10(連続)
保護回路
あり
サイズ(mm)
W143×H50×D183