クリーンルーム用爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 爪荷重(t)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード61168555 品番G-25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,400
この商品は爪荷重・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。

爪荷重(t)1.2 頭部荷重(t)2.5 揚程(mm)100 爪最低位(mm)12 爪最高位(mm)112 頭部最低位(mm)203 頭部最高位(mm)303 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 質量(kg)9 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ) ストローク(mm)100 ベース寸法(mm)140×220 本体高さ(mm)203 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61168555 G-25C 09978407 E-030C クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする