G-160LC クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 61168598

クリーンルーム用爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台爪荷重(t)7注文コード61168598品番G-160LC
参考基準価格(税別)¥109,700販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。

爪荷重(t)7頭部荷重(t)16爪最低位(mm)28爪幅(mm)90爪長さ(mm)80質量(kg)31トラスコ品番395-2304ストローク(mm)136ベース寸法(mm)200×310本体高さ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする