エクセン
エクセンの モーター(原動機)
エクセンの 振動モーター
振動モータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61168932
品番
EVSI3-100
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.4
出力(kW)
0.13
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.7
電圧(V)
200
電源
三相
ケーブル長(m)
2
取付ボルト
M8、M10、M12
遠心力(50/60Hz)
(最大)1.19/1.71kN
振動数(50/60Hz)
48.2/57.2
絶縁種別
F
IP等級
IP66