VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
コンデンサ 450V 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61169266
品番
MAL215299701E3
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10 x 10mm●長さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●自動車規格:AEC Q200
アズワン品番
65-7103-19