ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(900個)
注文コード
61169668
品番
GYA1V680MCQ1GS
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命。
仕様
●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4A
アズワン品番
65-6921-10