CROUZET
CROUZETの 通信(制御機器)
CROUZETの ネットワーク機器
コンバータ Converter Millenium 3用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61169799
品番
88950150
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:Converter●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:PT1000 3 線式です●出力タイプ:0-10 V●寸法:89.2 x 53 x 17.5 mm
アズワン品番
65-7267-85