SEMITEC
SEMITECの 電気系統用工具
SEMITECの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61170018
品番
103ET-1
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ
小型、高信頼性サーミスタ
SEMITEC ETシリーズ 高感度サーミスタ。小型、高信頼性サーミスタ。
仕様
●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mm
アズワン品番
65-7191-31