三菱マテリアル
三菱マテリアルの 電気系統用工具
三菱マテリアルの バッテリー用工具
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61170027
品番
TH20-3H103FB
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チップサーミスタTH20
小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ静電気防止の優れた耐電圧特性
チップサーミスタTH20。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ 静電気防止の優れた耐電圧特性。
仕様
●シリーズ:TH20●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:500mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
アズワン品番
65-7168-40