コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-A33
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61170255
品番
S-A33 BLACK
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径60Φに。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):67.5●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:12.4g
アズワン品番
65-6328-09