コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-L3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61170280
品番
S-L3 BLACK
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、耐老化性がよいです。コーナー用に。
仕様
●色:ブラック●台座径(mm):57(対辺)●材質:NBR●NBRゴム●質量:8.4g
アズワン品番
65-6332-71