コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
サンアジャストボルト用 受座部後施工用ゴムS-M3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61170289
品番
S-M3 GRAY
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
(スチレンゴム)天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよいです。受座径38Φに。
仕様
●色:グレー●台座径(mm):41●材質:SBR●SBRゴム●質量:3.5g
アズワン品番
65-6333-05