VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
シャーシ取り付け抵抗器 90W 1.2Ω 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61170937
品番
HRHAFN1R20KB
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:1.2Ω●定格電力:90W●シリーズ:HRHA●パッケージ/ケース:箱●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7175-62