アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.5 ピッチ0.45
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171418
品番
SRM M2.5 P0.45 GRWRU
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS方式のねじリングゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです。
仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-30