コーポレーションパールスター
コーポレーションパールスターの 歩行関連
コーポレーションパールスターの 杖
コーポレーションパールスターの 一本杖
ステッキーな杖カバー ワイン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61171436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地で作った杖のグリップカバー
帝人ナノフロント使用で滑り止め効果の有るニット生地で作った杖のグリップカバー。
仕様
●規格:フリー●全長:100mm●全巾:30mm●厚み:8mm●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●カラー:ワイン
アズワン品番
65-6901-82