寺田製 水中ポンプ DC12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171611 品番S12D-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小型船舶の排水・吸水用として!
DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ!
水中に落として使用
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能
バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群
汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能

付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm 質量(kg)3.8 出力(W)80 電流(A)6.7 電圧(V)DC12 全揚程(m)4 対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います) 吐出量(L/min)90 ケーブルVCTF2.0×5m 極性なし 寸法(高さH×幅W)(mm)238×162 口径(mm)15/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする