スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。
ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。
平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。
照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。
ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。
軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。
使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。