工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171681 品番BK-24S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型船の必需品!工進製ビルジポンプ
排出が終われば自動ストップ!
空転防止オートスイッチ付き
使いやすい起動スイッチ
ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々
日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)
海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス
長期間変質なし

付属品無し 仕様自吸時間:2〜5秒、自吸高(m):1 質量(kg)2.3 電流(A)5 電圧(V)24 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61171681 BK-24S 86336327 BK-24S 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする