澤藤製 ビルジポンプ DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61171699 品番WP-2420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!
空転防止オートスイッチ装備付き
樹脂部品が多く優れた耐久性
スズキマリンなどに純正採用の実績あり

仕様自吸高(m):1 電流(A)10 電圧(V)24 最大吐出量(L/min)20 吸入吐出口径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする