MA12-60M オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテック 61171708

MA12-60M オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテック 61171708
MA12-60M オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテック 61171708

オリジナル エアーポンプ DC12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61171708品番MA12-60M
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

優れた耐久性!DC12V用
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量60L
約1,000L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする