BRAND
BRANDの 研究関連用品・実験用必需品
BRANDの 架台/スタンド/ホルダー類
BRANDの 試験管立て/ラック
セルスタンド PP 16本立
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172066
品番
759500
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様
●寸法:210×70×H38mm●材質:ポリプロピレン(PP)●色:グレー●立数:16本●サイズ(升目の縦×横):14×14mm
アズワン品番
65-5705-59