BULGIN
BULGINの 電線/ケーブル
BULGINの FA用ケーブル
BULGINの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
61172154
品番
PXPPNP08RAF04ACL100PVC
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:M8●コネクタAハウジングジェンダー:メス
アズワン品番
65-7413-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表