BULGIN
BULGINの 電線/ケーブル
BULGINの FA用ケーブル
BULGINの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
61172170
品番
PXPPNP08RAF04ACL075PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥218,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:7.5m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:M8●コネクタAハウジングジェンダー:メス
アズワン品番
65-7402-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表