充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61172207 品番MCCD-900BW-4
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Type-C充電式カメラで配線不要!
AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!
ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット
マグネット取付タイプのカメラは1〜4台まで選択可能
AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能
カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き
・1〜4分割可能な9インチカラーモニター
・モニターは4カメラ同時表示可能
・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能)
・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影)
・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続
・カメラの電波が届く距離は約50〜100m(目安)
・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能)
・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単
・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製
・モニター表示言語は日本語選択可
・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能)
・電源DC12/24V共用
・1年保証
・2026年モデル

セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書 寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)10 信号形式PAL/NTSC 解像度1024×600 保証期間1年間 視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度 周波数(MHz)ポイント:2400〜2483.5 バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500 言語表示モニター:日本語含む8か国語 モニタ9インチTFTパネル コントラスト500:1 防水保護等級カメラ:IP68 伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア) 耐衝撃レベル:4G 受信感度-85dBm アスペクト比16:9 カメラ仕様4台 イメージセンサーCMOS 輝度(cd/m2)画面:400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする