VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 5832-27 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61172809
品番
TMCMC0G337MTRF
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:5832-27●等価直列抵抗:2●許容差:±20%●長さ:5.8mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●寸法:5.8 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●漏れ電流:500 nA
アズワン品番
65-7049-64