TPDPR1-2420NCD デジタルPWM制御電源 24V_DINレール付き TPDPRシリーズ アイテックシステム 61173290

デジタルPWM制御電源 24V_DINレール付き TPDPRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61173290品番TPDPR1-2420NCD
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

配電盤内の設置に適した、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチです、接続に工具は必要ありません。・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。また、保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。
配電盤内の設置に適した、DINレール取付の電源です。 DINレールには、ワンタッチです、接続に工具は必要ありません。・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。 接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。 また、保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。

仕様●最大出力容量:20W●出力数:1chアズワン品番65-6888-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする