※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード61173344品番TPDC2-240530NCW
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源
大幅な省スペース化を実現した小型電源
画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です
外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
高輝度な画像処理用LED照明に適します
5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源。大幅な省スペース化を実現した小型電源。画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します。用途:アライメントと画像処理用照明の併用に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)。※ECI搭載照明の専用機です。