デンタル歯ブラシ 先細植毛 1800本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1800本) 注文コード61173500 品番DBA-01T
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハンドル両面にクボミがあり、ペンを握るように持ちやすい
先細植毛で敏感な歯茎への刺激をやわらげ、やさしく磨けます。また歯間の汚れもキレイにクリーニングします
ハンドル両面にクボミがあり、ペンを握るように持ちやすい。先細植毛で敏感な歯茎への刺激をやわらげ、やさしく磨けます。また歯間の汚れもキレイにクリーニングします。

仕様●ハンドル材質:ポリプロピレン●植毛材質:PBT●製品詳細:ハンドル長/170mm、ハンドル厚/6mmヘッド長/20.4mm、ヘッド厚/4.5mm、植毛/3列21穴、植毛太さ:8ミル、植毛長さ/9mm●60本ごとに化粧箱入り(3色アソート) アズワン品番65-5673-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする