岡崎精工
岡崎精工の 手研磨
岡崎精工の ドレッサー
ドーナツドレッサ 円筒ツルーイング用 G#80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61173570
品番
DDAG0080
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
円筒研削盤用ホイールのツルーイング用のドレッサー
円筒研削盤用ホイールのツルーイング用のドレッサー。
仕様
●砥石:GC●粒度:#80●全長(mm):130●砥石取り付け部の径(mm):12.7●用途:ツルーイング用
アズワン品番
65-6744-82