MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
トリマコンデンサ 最大静電容量:200pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61173640
品番
LXRW19V201-058
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LXRW●電圧:5.3V dc●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.4mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.4mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:200pF●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7136-27