画像準備中

トルネード スワード CNC 1.3 X5815X54X2/3H 1箱 5本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード61173658 品番BXCN58152-3H
参考基準価格(税別)¥165,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

CNC機に対応金型鋼など難削材に適用。
切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。
CNC機に対応 金型鋼など難削材に適用。切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

仕様●幅(mm):54●厚さ(mm):1.3●全長(mm):5815●刃数:2/3H アズワン品番65-5726-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする