Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの 試験管/チューブ/栓類
Thermo Fisher Scientificの 試験管
ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
注文コード
61173850
品番
14-957-76A
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
丸底
キャップなし
ディスポーサブル
ラベルなし
丸底。キャップなし。ディスポーサブル。ラベルなし。
仕様
●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイ
アズワン品番
65-4339-39