※サンプル画像
ケアメディックス
ケアメディックスの 歩行関連
ケアメディックスの スロープ 介護用
ケアスロープUL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61174560
品番
CS-255UL
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
圧倒的軽量感を実現!軽さを追求したスロープ
用途
車いす用可搬形スロープ
材質
CFRP
質量(kg)
10
幅(cm)
68.4
長さ(cm)
255
コード
【TAIS】00093-000067
高さ(cm)
【エッジ】3.8
最大耐荷重(kg)
300
関連資料:
(2.42MB)
取扱説明書:
(3.59MB)
注意
※この製品は車椅子専用の段差解消スロープです。これ以外の用途以外(例えば。荷物の運搬など)には使用しないでください。