ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61174673 品番 AL8.00×3-4PWJB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
車輪径(Φmm)210 許容荷重(daN)100 取付座(mm)F1×F2:160×160 取付ピッチ(mm)P1×P2=125×125 取付高(mm)285 質量(kg)6.0 許容荷重(kg)100 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)160×160 ベース厚さ(mm)4 取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125 取付穴径d(mm)14 金具高さH(mm)180 偏芯E(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61174707
2024-08-31
用途:
台車への取付

ノーパンクタイヤのため安心して使用することができます。
動きもスムーズで良いです。
ブレーキも効きが良く、問題ないです。
他の台車への取付も検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする