LB03KW01 パネル取付け LEDインジケータ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 61174857

パネル取付け LEDインジケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61174857品番LB03KW01
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

NKKSwitchesパネル取り付けLEDインジケータは、LBシリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル照明はランプタイプです
NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは、LB シリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル 照明はランプタイプです。

仕様●実装ホールサイズ:22.4 x 16.2mm●終端タイプ:はんだアズワン品番65-7257-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする