BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61174970
品番
GMOV-20D171K
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護。
仕様
●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dc
アズワン品番
65-7120-42