BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:230 Vrms 300 V dc 最大直流定格電圧:300V 4pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61174997
品番
GMOV-14D231K
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護。
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:230 Vrms, 300 V dc
アズワン品番
65-7123-09