バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61175094 品番B72260B0381K001
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性
TDK 金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ ですこの製品は、505 V dc 及び 385 V ac の電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されています SIOV-B40 はハウジングなし( LS40 シリーズ)も用意 PSpiceモデル UL94 V-0 のハウジング及びポッティング難燃性。

仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620V アズワン品番65-7155-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする